SLV 1 1 24 15 91 1.0 SL9544-1-2 PURI 147360 147360_PURI 1 Deckenleuchte, matt schwarz, 1xGU10, max. 1x50W, mit Decoring-180971.ldt 54 54 70 47 0 0 0 0 0 100.0 100.12 1.000 0.0 1 1 LED QPAR51 GU10 4W 200lm 3000K 40 200 3000 80 4 0.764444 0.793947 0.838901 0.891374 0.906061 0.933556 0.947276 0.961853 0.966176 0.974785 0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0 105.0 120.0 135.0 150.0 165.0 180.0 195.0 210.0 225.0 240.0 255.0 270.0 285.0 300.0 315.0 330.0 345.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0 60.0 61.0 62.0 63.0 64.0 65.0 66.0 67.0 68.0 69.0 70.0 71.0 72.0 73.0 74.0 75.0 76.0 77.0 78.0 79.0 80.0 81.0 82.0 83.0 84.0 85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 90.0 2247.7 2240.3 2228.3 2218.2 2193.4 2165.1 2119.0 2077.9 2014.0 1946.1 1875.6 1786.4 1695.3 1614.3 1519.4 1393.8 1286.8 1174.8 1070.2 964.0 874.0 782.6 705.0 635.3 576.4 519.0 473.3 429.1 385.7 345.7 304.7 267.1 231.8 202.3 172.9 148.8 128.3 110.5 96.9 85.7 76.0 68.2 61.2 55.8 50.8 46.9 43.0 40.3 37.6 35.3 32.9 31.4 29.5 28.3 26.7 25.2 24.0 22.5 21.3 20.5 19.0 18.2 17.1 16.3 15.1 14.3 13.6 12.8 11.6 11.2 10.5 9.3 8.9 8.5 7.4 7.0 6.2 5.8 4.7 4.3 3.1 2.7 1.9 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0